Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 220x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 220x420 mm
Reibebrett Holz 220x420 mm
Artikel-Nr.:
     4012-728170
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     222420
EAN/GTIN:
     4010485222428
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett

Werkzeuge



• Aus Abachi-Sperrholz
• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
• Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben

Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
420 mm
Dicke:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Lechner
Herstellername:
Lechner Kunststoffverarbeitung GmbH
Herstellerartikelnummer:
222420
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 220x420, holz reibebrett, 4010485222428, Holzreibebrett, Holzreibebretter, Reibebretter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 8,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,10*
€ 8,66*
2 Tage
54
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,90*
Lager 4012
54
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,14*
1 Tag
54
1
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.