Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/4"2,5x28mm i6kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 1/4"2,5x28mm i6kt. Gedore
Schraubendr.-Einsatz 1/4"2,5x28mm i6kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-728235
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1707736
EAN/GTIN:
     4010886839676
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. IN 20, für Innen-6-kant-Schrauben

• Matt verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Spitze manganphosphatiert
• DIN 7422
• Griffig gerändelt
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelfangrille

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1707736
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
36
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,45*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,60*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,60*
€ 5,80*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 5,80*
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.