Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fällkeil Kunststoff Alaska Ochsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fällkeil Kunststoff Alaska Ochsenkopf
Fällkeil Kunststoff Alaska Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     4012-728247
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1592068
EAN/GTIN:
     4010905031302
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Kunststoff-Fällkeil

• Hochwertiger Kunststoff
• Schlagfest bei extremer Kälte
• Optimale Keilwirkung
• Geeignet für gefrorenes Holz

Hinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet.

Weitere Informationen:
Hubhöhe:
30 mm
Länge:
230 mm
Breite:
70 mm
Markenname:
OCHSENKOPF
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1592068
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, 4010905031302, Fällkeile, Keil, Keile, Kunststoff, Kunststoff-Fällkeil, Kunststoff-Keil, Ochsenkopf, QR4026266
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,47*
3 Tage
4453
10
€ 5,45*
ab € 10,26*
€ 12,55*
Lager 4012
121
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 12,58*
3 Tage
4453
10
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 12,58*
1
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.