Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fällkeil Kunststoff Yukon Ochsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fällkeil Kunststoff Yukon Ochsenkopf
Fällkeil Kunststoff Yukon Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     4012-728248
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1592041
EAN/GTIN:
     4010905032101
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Kunststoff-Fällkeil

• Hochwertiger Kunststoff
• Schlagfest bei extremer Kälte
• Optimale Keilwirkung
• Geeignet für gefrorenes Holz

Hinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet.

Weitere Informationen:
Hubhöhe:
25 mm
Länge:
180 mm
Breite:
65 mm
Markenname:
OCHSENKOPF
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1592041
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, 4010905032101, Fällkeile, Gartenwerkzeug, Keil, Keile, Kunstoff-Fällkeil, Kunstoffkeil, Kunststoff, Kunststoff-Fällkeil, Kunststoff-Keil, Ochsenkopf, QR4026266
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 12,42*
3 Tage
4122
10
€ 5,45*
ab € 10,30*
€ 12,51*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 12,54*
3 Tage
4122
10
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 12,54*
7 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.