Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt138L/3331/3310 SST-LLES1 F1 8PZ-72 67-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt138L/3331/3310 SST-LLES1 F1 8PZ-72 67-72
SiGrt138L/3331/3310 SST-LLES1 F1 8PZ-72 67-72
Artikel-Nr.:
     4012-728781
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3665008
EAN/GTIN:
     4012789688030
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie Paris
86G/3331/3310/138L

HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion
im Außen- und Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar); innen: loser
Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante
10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert.
Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3665008
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
42–47 mm
Herstellerartikelnummer:
3665008
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 51,97*
€ 66,80*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,19*
€ 71,01*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,52*
€ 71,05*
Lager 4012
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,54*
€ 71,47*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3689131
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.