Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 TRI-Wing 1x25mm zähh.Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 TRI-Wing 1x25mm zähh.Wera
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 TRI-Wing 1x25mm zähh.Wera
Artikel-Nr.:
     4012-728933
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5066760001
EAN/GTIN:
     4013288033482
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Torsions-Bit (TriWing)
Bit für für TRI-WING©-Schrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3

Ausführung: Zähhart.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5066760001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, torsions-bit (triwing®), 645C0001, Bit 1/4 DIN3126 C6,3 TRI-Wing 1x25mm zähh.Wera
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,07*
8 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,14*
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,21*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,56*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066762001
ab € 2,95*
Ähnlich
Wera
05066764001
ab € 2,96*
Ähnlich
Wera
05066766001
ab € 2,95*
Ähnlich
Wera
05066768001
ab € 3,83*
Ähnlich
Wera
05066770001
ab € 75,38*
Ähnlich
Wera
05066772001
ab € 75,15*
Ähnlich
Wera
05066774001
ab € 75,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.