Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

875/1 TRI-WING Bits, 25 mm, 1 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
875/1 TRI-WING Bits, 25 mm, 1 x 25 mm
875/1 TRI-WING Bits, 25 mm, 1 x 25 mm
875/1 TRI-WING Bits, 25 mm, 1 x 25 mm
875/1 TRI-WING Bits, 25 mm, 1 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288033482
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066760001
EAN/GTIN:
     4013288033482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Torsions-Bit (TriWing)
875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm, 1 x 25 mm Hochwertige Bits für TRI-WING® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. 05066760001
Weitere Informationen:
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30645C0001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, torsions-bit triwing, 1/4", Bit, Dreiflügel, Schraubendrehereinsatz, Sechskant, TRI-WING, universal, zähhart, bit, bits, tri, tri-wing, wing
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,12*
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,17*
Lager 7
19
1
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 4,62*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 4,66*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066762001
ab € 2,95*
Ähnlich
Wera
05066764001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05066766001
ab € 2,95*
Ähnlich
Wera
05066768001
ab € 3,77*
Ähnlich
Wera
05066770001
ab € 70,41*
Ähnlich
Wera
05066772001
ab € 70,59*
Ähnlich
Wera
05066774001
ab € 70,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.