Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT628 125mm K 40 ger. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT628 125mm K 40 ger. Klingspor
Schleifmopteller SMT628 125mm K 40 ger. Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-729055
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322796
EAN/GTIN:
     4014855208715
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleifmopteller SMT 628 SUPRA, Ø 125 mm, gerade

Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Durch die gerade Ausführung ideal für den Plan- und Flächenschliff geeignet.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gerade
Körnung:
40
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
322796
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, 87810040, Schleifmopteller SMT628 125mm K 40 ger. Klingspor
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
459
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,44*
3 Tage
459
20
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,45*
2 Tage
516
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,47*
5 Tage
1837
1
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322790
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
322792
ab € 1,80*
Ähnlich
Klingspor
322793
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
322798
ab € 1,71*
Ähnlich
Klingspor
322799
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.