Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Drückerlochteil,VK8, 06 0662,m.Ros.oval,Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Drückerlochteil,VK8, 06 0662,m.Ros.oval,Alu F1
PT-Drückerlochteil,VK8, 06 0662,m.Ros.oval,Alu F1
Artikel-Nr.:
     4012-729262
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 06 0662 01143 0105
EAN/GTIN:
     4015354089836
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Profiltür-Drückerlochteil 06 0662

Aluminium-Türgriff, gekröpft, auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm, nicht sichtbare Befestigung,
mit Hochhaltemechanismus.
Ausführung Standflügeldrücker: zugelassen für Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 06 0662 01143 0105
Ausführung:
Drückerlochteil mit Rosette
VK-Nuss:
8 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 06 0662 01143 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, fsb drückerlochteil, drückerlochteil, drückerlochteil alu, 4015354089836, Drücker, Griff, Klinke, Lochteil, Profiltürbeschlag, Rahmentürbeschlag, Rosette, Tür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,50*
€ 39,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 41,31*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.