| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-729816 Herst.-Nr.: 07.2113.9 EAN/GTIN: 4015933001235 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus Gewindestück 2000, mit Außengewinde • Klauenabstand 40 mm • Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick • Gewindeseitig mit Flachdichtring EWP 210 • Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz • Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme • Material: Messing • Betriebsdruck: 40 bar • Vakuum: bis 10 m Wassersäule • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Gewinde: | 1 Zoll | Schlüsselweite: | 38 mm | NW: | 25 mm | L: | 46 mm | Marke: | GEKA® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung 1 zoll, gewindestück, schnellkupplung messing, Armaturen, Außengewindestück, GEKA®-plus-2000, GEKA®-plus-2000-Außengewindestück, GEKA®-plus-2000-Schlauchanschluss, Schlauchanschluss, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,33* | € 14,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,68* | € 15,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,41* | € 16,82* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,44* | € 16,89* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,46* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|