| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-729839 Herst.-Nr.: 4015933011814 EAN/GTIN: 4015933011814 |
| |
|
| | |
| Kreis-/Sektoren- und Hochregner V 80 S
Schwinghebel-Regner aus Messing mit Federn und Strahl-Störstiftschraube aus Chromstahl. Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße. Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar. Benötigt 3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar. Anwendungsbereich: Für mittlere bis größere Beregnungsdichten. Einsatzgebiete: Feldgemüsebau, Obstbau, Forstschutz, Sport- und Freizeitanlagen u. v. m. Zu beregnete Flächen: Bei 4 bar Vordruck max. 530 m². Wasserdurchsatz: bei 2 bar: 14,0 l/min; bei 3 bar: 17,2 l/min; bei 4 bar: 19,9 l/min Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Stativ | Anschluss-Außengewinde: | G 1/2 Zoll | Düsenbohrung: | 4 mm | Empf. Druckbereich: | 2–4 bar | Marke: | GEKA® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,24* | € 31,82* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,77* | € 37,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,37* | € 37,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,74* | € 37,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,15* | € 37,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|