Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. fest MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. fest MK 4 Röhm
Körnersp. fest MK 4 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730085
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     13712
EAN/GTIN:
     4019208001043
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze mk4
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze

• DIN 806
• Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Drehmaschinen mit Reitstocklagerung und Schleifmaschinen
• Ausführungen mit Rundlaufgenauigkeiten von 0,003 mm oder genauer sind auf Anfrage lieferbar
• Hohe Verschleißfestigkeit durch Werkzeugstahl bzw. Hartmetalleinsatz
• Hohe Belastbarkeit und Steifigkeit, da Spitzen aus einem Stück gefertigt
• Zentrierspitze gehärtet und geschliffen

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Ø:
31,6 mm
Schaft-Ø:
31,267 mm
Auskraglänge:
57,5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
13712
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röhm feste zentrierspitze, 806, 4019208001043, DIN806, Feste, Körnerspitze, QR5026108, Röhm, Zentrierspitze
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 46,50*
€ 56,06*
€ 4,90*
ab € 47,58*
€ 58,69*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,02*
€ 58,78*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 60,38*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 54,39*
€ 64,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.