Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M20x315mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M20x315mm AMF
Stiftschraube D6379 M20x315mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730222
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84996
EAN/GTIN:
     4020772084998
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Länge:
315 mm
Gewindelänge:
200 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
27 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84996
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772084998, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,46*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 9,60*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 9,74*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 9,83*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 7,44*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.