Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M20x315mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M20x315mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x315mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x315mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x315mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x315mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772084998
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3033810240
EAN/GTIN:
     4020772084998
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M20 x 315 mm
Gewindelänge b:
200 mm
Gewindelänge b1:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810240, 33810240
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,36*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 9,56*
Lager 7
18
1
€ 4,79*
ab € 7,53*
€ 9,69*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 9,78*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 7,51*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.