Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Timberman Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Timberman Größe 9
Handschuh Timberman Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-730394
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0887/9
EAN/GTIN:
     4025888251869
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Timberman«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz, Innenhand mit Schaumverstärkung
•Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren, Handrücken aus 3D-Mesh
•Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung
•Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes, elastischer Bund
Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Kunstleder
Farbe: grau-blau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.4.1.
Herstellerartikelnummer:
0887/9
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 11,97*
6
€ 4,90*
ab € 12,51*
€ 16,02*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 17,28*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 18,35*
1
€ 4,80*
ab € 13,79*
€ 18,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.