Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer ähnlich DIN 338N 130° 6,8mm HSS Co5 Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer ähnlich DIN 338N 130° 6,8mm HSS Co5 Exact
Spiralbohrer ähnlich DIN 338N 130° 6,8mm HSS Co5 Exact
Artikel-Nr.:
     4012-730427
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32716
EAN/GTIN:
     4026558327167
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit ROTASTOP-Schaft, blank

• HSS Co5
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 35°
• Schaft zylindrisch
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
6,8 mm
Spirallänge:
69 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS-Co5
Typ:
N
Beschichtung:
blank
Spitzenwinkel:
130 °
Spiralwinkel:
35 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Schaftform:
zylindrisch mit 3-Flächen-Anschliff
Schneidrichtung:
rechts
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
32716
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n 6,8mm, din 338 typ n, din 338, 4026558327167, Bohrer, DIN338, Exact, HSSE-Bohrer, QR5173611, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,53*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,53*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,01*
€ 5,83*
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.