Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser D8 l30 L90 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser D8 l30 L90 S8 Guhdo
HW-Nutfräser D8 l30 L90 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     4012-730744
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7523.081.80
EAN/GTIN:
     4030289067759
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
guhdo nutfräser
HW-Nutfräser mit Bohrschneide

• HW-bestückte Bohrschneide
• 2 HW-bestückte Schneiden
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen und Nuten
• Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Nutzlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7523.081.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289067759, Fräser, QR4991198
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 7,90*
ab € 37,93*
€ 49,77*
€ 4,90*
ab € 38,09*
€ 51,65*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 38,63*
€ 51,72*
Lager 4012
18
€ 6,90*
ab € 43,35*
€ 56,45*
8 Tage
18
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.