Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guhdo HW-Nutfräser D8 l30 L90 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guhdo HW-Nutfräser D8 l30 L90 S8
Guhdo HW-Nutfräser D8 l30 L90 S8
Guhdo HW-Nutfräser D8 l30 L90 S8
Guhdo HW-Nutfräser D8 l30 L90 S8
Artikel-Nr.:
     5417B-p404650
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     4030289067759
EAN/GTIN:
     4030289067759
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
guhdo nutfräser
HW-Nutfräser Z2 mit HW-bestückter Bohrschneide
Weitere Informationen:
Schaft-Aufnahme:
Zylindrisch
Schaft-Ø:
8 mm
Ø:
8 mm
Anzahl Schneiden:
2
Prüfzeichen:
Nein
Nutzlänge:
30 mm
Material:
HW-bestückt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anlaufkugellager:
Nein
Hersteller:
Guhdo
Arbeitslänge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Guhdo, HW-Nutfräser, D8, l30, L90, S8
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 7,90*
ab € 37,93*
€ 49,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,09*
€ 51,65*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 38,63*
€ 51,72*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 43,35*
€ 56,45*
8 Tage
18
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.