Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo-K
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo-K
Artikel-Nr.:
     4012-730755
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7741.187.80
EAN/GTIN:
     4030289072388
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r3
abrundfräser
guhdo abrundfräser
HW-Abrundfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Mit Anlaufkugellager
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Abrunden von Kanten
• Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
18,7 mm
Radius:
3 mm
Nutzlänge:
9,5 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7741.187.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289072388, Fräser, QR4991223
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,00*
€ 67,52*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,77*
€ 67,84*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 53,98*
€ 69,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,71*
€ 73,51*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,20*
€ 75,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.