Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel VHM 5 X 75mm vorp. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gravierstichel VHM 5 X 75mm vorp. Wilke
Gravierstichel VHM 5 X 75mm vorp. Wilke
Artikel-Nr.:
     4012-730779
Herst.-Nr.:
     03AK1005075
EAN/GTIN:
     4030456021430
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
gravierstichel form a
Vollhartmetall-Gravierstichel

• VHM-Gravierstichel, Form A, einseitig vorprofiliert
• Zum Formdrehen, Kopierfräsen, Gravieren von Schriften und Konturen
• VHM K10/K20
• Werksnorm
• Toleranz h6

Weitere Informationen:
Ø h6:
5 mm
Schneidenlänge:
7,5 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03AK1005075
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: VHM-Stichel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 19,49*
€ 26,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,43*
€ 26,08*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 26,62*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 19,84*
€ 27,11*
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.