Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Gravierstichel VHM 5 x 75 mm vorprofiliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Gravierstichel VHM 5 x 75 mm vorprofiliert
WILKE Gravierstichel VHM 5 x 75 mm vorprofiliert
WILKE Gravierstichel VHM 5 x 75 mm vorprofiliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p665515
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     03AK1005075
EAN/GTIN:
     4030456021430
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
Vollhartmetall-Gravierstichel

Vollhartmetall, präzisionsrundgeschliffen, Form A, einseitig vorPROFILiert,Toleranz h6. Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen geeignet.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
VHM K10/K20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Toleranz:
h6
Schneidlänge:
7,5
Nenndurchmesser:
5
Typ:
Gravierstichel
Ø:
5
Gesamtlänge:
75
Schneidenlänge:
7,5
Weitere Suchbegriffe: WILKE, Gravierstichel, VHM, 5, x, 75
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 19,33*
€ 26,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,28*
€ 26,04*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 19,86*
€ 26,70*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 20,42*
€ 28,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.