Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetheber D 9mm/10N Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetheber D 9mm/10N Beloh
Magnetheber D 9mm/10N Beloh
Artikel-Nr.:
     4012-730952
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 70.031
EAN/GTIN:
     4030615700312
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber 1000g
magnet heber
Permanent-Magnetheber

• Verchromt
• Kunststoffgriff
• Flexibler Stab
• Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben und sonstigen Teilen

Weitere Informationen:
Gesamt-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Magnet-Ø:
9 mm
Haftkraft:
10 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 70.031
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: beloh magnetheber, 4030615700312, Beloh, Heber, Magner, QR4025997
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,79*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 10,87*
1
€ 9,80*
ab € 7,50*
€ 11,02*
1
€ 9,80*
ab € 7,55*
€ 11,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.