Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetheber D 9 mm/10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetheber D 9 mm/10N
Magnetheber D 9 mm/10N
Magnetheber D 9 mm/10N
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030615700312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 70.031
EAN/GTIN:
     4030615700312
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber 1000g
magnet heber
Permanent-Magnetheber - Verchromt - Kunststoffgriff - Flexibler Stab - Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben etc. - Gesamtlänge 460 mm - Magnet-Ø 9 mm - Außen-Ø 12 mm - Haftkraft 10 N
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
460 mm
Magnet-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
12 mm
Haftkraft:
10 N
Weitere Suchbegriffe: beloh magnetheber, Magnetspannmittel, Permanent-Magnetheber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,22*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 10,14*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,09*
€ 10,49*
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 10,67*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 7,34*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.