Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer Baseplex 50mm Nylon Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer Baseplex 50mm Nylon Halder
Schonhammer Baseplex 50mm Nylon Halder
Artikel-Nr.:
     4012-730971
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3908050
EAN/GTIN:
     4030618304135
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer halder d 50
Schonhammer BASEPLEX Nr. 3908

• Schlagköpfe aus Nylon, hart, austauschbar
• Hammerkörper aus Zinkdruckguss
• Holzstiel
• Universell einsetzbar, für kraftvolle Schläge geeignet

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Gesamtgewicht:
940 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3908050
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer durchmesser 50mm, 4030618304135, Halder, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schon-Hammer, Schonhämmer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 23,17*
€ 30,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,32*
€ 30,27*
1
€ 4,90*
ab € 22,53*
€ 30,55*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 23,94*
€ 31,16*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 31,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.