Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338RN HSS 1,60mm geschliffen PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338RN HSS 1,60mm geschliffen PTG
Spiralbohrer DIN 338RN HSS 1,60mm geschliffen PTG
Artikel-Nr.:
     4012-731650
Herst.-Nr.:
     333810160
EAN/GTIN:
     4040389030362
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE, blank

• HSS
• DIN 338
• Typ N
• Profilgeschliffen
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 20-30°
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Neusilber und Graphit

Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
1,6 mm
Spirallänge:
20 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
333810160
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 4040389030362, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,32*
1
€ 9,80*
ab € 0,2296*
€ 0,3496*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,23*
€ 0,35*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.