Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Satz DIN 338N gesch1,0-13,0mm HSS 25Tlg Ptg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Satz DIN 338N gesch1,0-13,0mm HSS 25Tlg Ptg
Spiralbohrer-Satz DIN 338N gesch1,0-13,0mm HSS 25Tlg Ptg
Artikel-Nr.:
     4012-731742
Herst.-Nr.:
     333819025
EAN/GTIN:
     4040389031611
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE-Satz, blank

• HSS G
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 25-30°
• Rechtsschneidend
• Schaft zylindrisch, kurz
• Profilgeschliffen

Lieferung: in Metallkassette.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
1–13 mm
Anzahl der Bohrer:
25 mm
steigend um:
0,5 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
333819025
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrersatz din 338, 4040389031611, Bohrersatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,79*
€ 38,47*
Lager 4012
26
€ 6,90*
ab € 29,87*
€ 38,51*
8 Tage
26
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 39,52*
2 Tage
54
€ 7,90*
ab € 31,69*
€ 40,80*
€ 4,80*
ab € 32,00*
€ 41,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.