Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 1,80mm geschliffen PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 1,80mm geschliffen PTG
Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 1,80mm geschliffen PTG
Artikel-Nr.:
     4012-731753
Herst.-Nr.:
     333850180
EAN/GTIN:
     4040389034124
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish

• HSS Co
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 30-35°
• Schaft zylindrisch
• Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle
• Rechtsschneidend

Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
1,8 mm
Spirallänge:
22 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Ausspitzung:
ähnlich Kreuzanschliff
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6
INOX:
14
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Gusseisen:
5
Kupfer, Messing, Bronze:
20
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
333850180
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 4040389034124, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
10
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,52*
6 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 0,37*
€ 0,57*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,57*
1
€ 9,80*
ab € 0,376*
€ 0,576*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.