Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer HSS 4-12mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer HSS 4-12mm PTG
Universal-Stufenbohrer HSS 4-12mm PTG
Artikel-Nr.:
     4012-731851
Herst.-Nr.:
     350060412
EAN/GTIN:
     4040389062875
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer-RATIOLINE, blank

• HSS
• Gerade genutet
• Kreuzanschliff
• Zur bearbeitung von Nichteisen-Metalle, Edelstahlbleche, thermoplastische und duroplastische Kunststoffe, alle gängigen Stahlbleche bis 4,0 mm
• In einem Arbeitsgang werden Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet
• Schaft zylindrisch

Lieferung: In transparenter PVC-Hülse mit Aufhänger.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Bohrstufen-Ø:
4–12 mm
Gesamtlänge:
78 mm
Anzahl Stufen:
9
Schaft-Ø h8:
6 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
350060412
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4040389062875, Stufenbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 9,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,60*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 10,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 10,74*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.