Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
HELM 391 EL Rollapparat M12x60, elektrisch
Artikel-Nr.:
     4012-731893
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     39122
EAN/GTIN:
     4041518012914
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat
Rollapparat -91 EL

• Doppelpaarig
• Höhenverstellbar
• Pendelgelenk aus Kunststoff
• Mit 2 Querrollen
• Für elektrisch betriebene Tore
• Stahl verzinkt, gelb

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
39122
für Profil:
300
Tragkraft:
70 kg
b:
206 mm
d:
M12 x 60 mm
d1:
28 mm
h:
52 + 20 mm
h1:
33 mm
Herstellerartikelnummer:
39122
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518012914
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,22*
€ 94,74*
€ 4,90*
ab € 74,93*
€ 98,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 98,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,74*
€ 99,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,62*
€ 100,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.