Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Sprühgerät 410 T Profi.,Stahl,ölfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Sprühgerät 410 T Profi.,Stahl,ölfest
Hochleistungs-Sprühgerät 410 T Profi.,Stahl,ölfest
Artikel-Nr.:
     4012-732225
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436000265
EAN/GTIN:
     4046436000265
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät Profiline

Hochleistungsgerät für spezielle Einsatzbereiche.
• Max. Betriebsdruck 6 bar
• Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
• Manometer
• Sicherheits- und Entlüftungsventil
• Schlauchanschluss im Behälterboden
• Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw.
• Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar
• Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse
• Restmengenentleerung
• Spritzrohrhalterung
• Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
• Mit Infokarten und Halterung für Infokarten
• Schlauch 1,35 m
• Länge Sprührohr 50 cm

Weitere Informationen:
Füllinhalt:
10 l
Betriebsdruck einstellbar bis:
6 bar
Länge Schlauch:
1350 mm
Marke:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprühgerät 10 l, druckpumpzerstäuber, 4046436000265, Blumensprüher, Drucksprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 4,90*
ab € 132,33*
€ 164,88*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 169,16*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 141,25*
€ 175,77*
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 187,57*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 187,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.