Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS 65mm 10m
Artikel-Nr.:
     4012-732763
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500650000-10
EAN/GTIN:
     4049645161406
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS, antistatisch, schwer

• Schwere Ausführung
• Hoch abriebfest
• Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
• Mikrobenfest
• Sehr gute Kälteflexibilität
• Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
• Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
• Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag-Befüllung und -Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgussmaschine
• Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
• Bepuderung, Puderbestäubung: z. B. Druckindustrie
• Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
• Industriesauger, Staubsauger
• Explosionsgefährdeter Bereich
• Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
• Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
• Bauindustrie: Straßenfräse
• Rohstoff-Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
• Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
• Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
• Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel-Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Bodenfräse, Schleifmaschine
• Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/Laubsammler
• Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
• Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung/ -Entleerung, Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
• Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG) zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) und zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
• Schwer entflammbar nach UL94-V2 und DIN 4102-B1
• RoHS-konform
• Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
• Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
• Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 109 Ω
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
65 mm
Außen-Ø:
75 mm
Vakuum:
0,635 bar
Betriebsdruck:
1,935 bar
Biegeradius:
43 mm
Gewicht:
0,84 kg/m
Schlauchlänge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest, 355-0065-0000-0000001000, Absaugschlauch, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Polyurethanschlauch, NORRES-Saugschlauch, NORRES-Schlauch, NORRES-Spiralschlauch, Polyurethanschlauch, Schlauch, Spiralschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,71*
€ 324,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 324,39*
19 Tage
76
€ 7,95*
ab € 304,80*
€ 339,85*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,16*
€ 358,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,54*
€ 372,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,74*
€ 380,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 29,171* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.