Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES Saugschlauch antistatisch EVA 373 AS 35mm 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORRES Saugschlauch antistatisch EVA 373 AS 35mm 30m
NORRES Saugschlauch antistatisch EVA 373 AS 35mm 30m
NORRES Saugschlauch antistatisch EVA 373 AS 35mm 30m
NORRES Saugschlauch antistatisch EVA 373 AS 35mm 30m
Artikel-Nr.:
     4012-732805
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37300351002-30
EAN/GTIN:
     4049645211224
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Saugschlauch EVA 373 AS, antistatisch, trittfest

• Leichte Ausführung
• Hochflexibel
• Überfahrbar und trittfest
• Schwimmfähig
• Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
• Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
• Industriesauger, Staubsauger
• Schwimmbadreinigung
• Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
• RoHS konform
• Oberflächenwiderstand <10¹¹ Ω
• Werkstoff: EVA-Konstruktion
• Verstärkung: selbsttragende Profilkonstruktion, offene Profilgeometrie
• Wandung: EVA
• Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +65 °C

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
35 mm
Außen-Ø:
43,8 mm
Vakuum:
0,5 bar
Biegeradius:
71 mm
Gewicht:
0,26 kg/m
Schlauchlänge:
30 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, saugschlauch staubsauger, 373-0035-1002-0000003000, Klimaschlauch, Lüftungsschlauch, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Klimaschlauch, NORRES-Lüftungsschlauch, NORRES-Saugschlauch, NORRES-Schlauch, NORRES-Spiralschlauch, Schlauch, Spiralschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,756*
€ 9,496*
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,19267*
€ 11,38567*
29 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,364*
€ 11,464*
Lager 4012
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,545*
€ 11,735*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,05034*
€ 12,56534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,735*
€ 13,96465
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,705*
€ 13,92895
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,025*
€ 13,11975
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,565*
€ 12,57235
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,545*
€ 11,35855
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,545* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 352,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.