Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenmatte ElaQprem NP525 3mm 1,2x10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noppenmatte ElaQprem NP525 3mm 1,2x10m
Noppenmatte ElaQprem NP525 3mm 1,2x10m
Artikel-Nr.:
     4012-733147
Hersteller:
     ElaQprem
Herst.-Nr.:
     4053569076609
EAN/GTIN:
     4053569076609
Suchbegriffe:
Hammerschlagmatte
Noppenmatten
noppenmatten
Noppenmatte ElaQprem® NP525

• ElaQprem® mit Qualitätsgarantie
• Aus hochwertigen Compounds, mit einem möglichst großen Anwendungsbereich
• Noppendurchmesser 25 mm
• Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich (z. B. Bodenbelag für Werkstätten, Hallen, Züge und Busse)
• Dünstet nicht aus/keine Geruchsbildung
• Härte: 80° Shore A ± 5
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: 4053569076609, Bodenbelag, Bodenmatte, Fußbodenbelag, Gummibelag, Gummibodenbelag, Gummimatte, Gummimatten, Noppenbelag, Noppengummi, Noppenmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,50*
€ 328,10*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 272,19*
€ 328,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 269,58*
€ 331,79*
11 Tage
4
€ 35,99*
ab € 287,04*
€ 346,10*
€ 75,00*
ab € 286,16*
€ 346,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,25*
€ 365,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 22,6825* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.