Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1638x13x0,6 6-10ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1638x13x0,6 6-10ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1638x13x0,6 6-10ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     4012-733460
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280130606100-01638
EAN/GTIN:
     4053569107075
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
1638 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,6 mm
Zähne pro Zoll:
6–10
Zahnform:
Normalzahn
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280130606100-01638
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, 4053569107075, HSS, QR5126637, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 16,00*
Lager 4012
21
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 16,05*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 11,91*
€ 17,00*
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 18,06*
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.