Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2450x27x0,9 5- 8ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2450x27x0,9 5- 8ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2450x27x0,9 5- 8ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     4012-733473
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280270905800-02450
EAN/GTIN:
     4053569107204
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
2450 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5–8
Zahnform:
Normalzahn
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280270905800-02450
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2450x27x0,9mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, 4053569107204, HSS, QR5126637, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
36
€ 6,90*
ab € 17,83*
€ 25,13*
2 Tage
36
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 26,44*
€ 4,90*
ab € 20,02*
€ 28,91*
8 Tage
36
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 29,41*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 17,90*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.