| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-733528 Herst.-Nr.: 17290341104600-03800 EAN/GTIN: 4053569107761 |
| |
|
| | |
| Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Weitere Informationen: | | Länge: | 3800 mm | Breite: | 34 mm | Stärke: | 1,1 mm | Zähne pro Zoll: | 4–6 | Zahnform: | Hook-Zahn | Markenname: | RÖNTGEN | Herstellername: | Robert Röntgen GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 17290341104600-03800 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,58* | € 44,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,08* | € 45,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,04* | € 48,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,14* | € 51,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,05* | € 62,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|