Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhebel-Zurrgurt 50mm 6m 5T PS-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhebel-Zurrgurt 50mm 6m 5T PS-Haken
Langhebel-Zurrgurt 50mm 6m 5T PS-Haken
Artikel-Nr.:
     4012-733740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569220460
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
;5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo mit Langhebel-Zugratsche

• Langer Spannhebel (ca. 325 mm)
• Übersetzung 20 Zähne
• Leichte Bedienung
• Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung
• Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung
• Scheuer und abriebfest
• Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum
• Ausführung mit Vorspannmeßgerät mit Standardhebel, Messbereich 0-999 daN, LCD-Display

Hinweis: Ausführung mit Vorspannmessgerät hat keinen Langhebel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Langhebel
Hakenausführung:
Profilhaken mit Sicherung
Zurrgurtlänge:
6 m
Bandbreite:
50 mm
zul. Zugkraft im geraden Zug:
2500 daN
zul. Zugkraft in der Umreifung:
5000 daN
Vorspannkraft:
500 daN
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 50mm 6m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt 6m, 4053569220460, Ladungssicherung, Spanngurt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
165
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 22,56*
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 23,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,97*
€ 23,82*
7 Tage
165
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 23,91*
3 Tage
162
€ 7,90*
ab € 19,09*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.