Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhebel-Zurrgurt, 50 mm, 6 m, 5T PS-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhebel-Zurrgurt, 50 mm, 6 m, 5T PS-Haken
Langhebel-Zurrgurt, 50 mm, 6 m, 5T PS-Haken
Langhebel-Zurrgurt, 50 mm, 6 m, 5T PS-Haken
Artikel-Nr.:
     5417B-p885149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569220460
EAN/GTIN:
     4053569220460
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, mit Langhebel-Zugratsche, 5 t • Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung • Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung • Langer Spannhebel (ca. 325 mm) • Übersetzung 20 Zähne • Scheuer und abriebfest • Leichte Bedienung • Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zulässige Zugkraft direkt:
2500
Ratschentyp:
Zugratsche
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Langhebel und Profilhaken mit Sicherung
Hakentyp:
Profilhaken
Vorspannkraft (STF):
500 daN
zul. Zugkraft (LC):
2500/5000 daN
Gurtbreite:
50 mm
Gurtlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 50mm 6m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt 6m, Ladungssicherung, Langhebel-Zugratsche,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 22,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 23,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,97*
€ 23,82*
7 Tage
165
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 23,91*
3 Tage
162
€ 7,90*
ab € 19,09*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.