Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Ms 1/4 IG/AG Hebelgriff, PN 40 BEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Ms 1/4 IG/AG Hebelgriff, PN 40 BEE
Kugelhahn Ms 1/4 IG/AG Hebelgriff, PN 40 BEE
Artikel-Nr.:
     4012-733796
Hersteller:
     BEE
Herst.-Nr.:
     4053569251624
EAN/GTIN:
     4053569251624
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn , Baureihe 990

• Voller Durchgang nach DIN EN 1983
• Innengewinde nach DIN ISO 228
• Außengewinde nach DIN ISO 228
• Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle
• Flügelgriff bis 1.1/4" (DN32), ISO T Griff bis 2" (DN50), Hebelgriff für alle Nennweiten
• Betriebsdruck max.: 40 bar
• Verwendung: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe usw.
• Temperaturbereich: –20 °C bis +180 °C, ISO-T Griff –20 °C bis +150 °C (abhängig vom Betriebsdruck)

Material:
• Gehäuse: CW617N vernickelt
• Kugel: CW614N verchromt
• Kugeldichtung: PTFE
• Schaltwellendichtung: O-Ringe (Viton)
• Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung
• Flügelgriff: Aluminium rot lackiert
• ISO-T Griff: PA 6

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,91*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,38*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,52*
€ 6,78*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.