Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz
Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-734459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708511
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Absperrkette aus Kunststoff gelb/schwarz

• Drahtstärke 6 mm
• Packeinheit 25

Weitere Informationen:
Ketten-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4250384708511
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,98*
Lager 4012
475
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,02*
1 Tag
475
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,15*
5 Tage
250
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,27*
25
pro Meter
€ 4,80*
ab € 1,76*
€ 2,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.