Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, schw./limegreen, Größe 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, schw./limegreen, Größe 90
FORTIS H-Latzhose 24, schw./limegreen, Größe 90
Artikel-Nr.:
     4012-734663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750165
EAN/GTIN:
     4317784750165
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose »twenty four«

Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
90
Farbe:
schwarz-limegreen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784750165
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
41
€ 6,90*
ab € 41,60*
€ 53,82*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 58,40*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,05*
€ 61,18*
1 Tag
41
€ 8,50*
ab € 52,08*
€ 65,53*
€ 4,90*
ab € 51,89*
€ 67,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.