Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Bundhose 24, braun/beige,Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Bundhose 24, braun/beige,Größe 50
FORTIS H-Bundhose 24, braun/beige,Größe 50
Artikel-Nr.:
     4012-734931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784765558
EAN/GTIN:
     4317784765558
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »twenty four«

Ausführung:
•Elastische Bundverarbeitung
•Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
braun-beige
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784765558
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Arbeitsbundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
139
€ 4,79*
ab € 14,75*
€ 20,43*
Lager 4012
163
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 20,46*
€ 4,90*
ab € 14,53*
€ 21,19*
1 Tag
163
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 26,45*
10 Tage
163
€ 4,95*
ab € 43,28*
€ 56,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.