| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888677 Herst.-Nr.: 4317784765558 EAN/GTIN: 4317784765558 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Herren PERFORMANCE 24
Ausführung:
- elastische Bundverarbeitung
- elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- waschbar bei 60 °C
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
- Gewicht ca 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 46-64, 27-34, 90-110 | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Basis: | Bundhose | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Sichtbarkeit: | Reflexeffekte | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Hosenart: | lange Hose | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gewebeart: | Twill | Eigenname Material: | Cordura® | Nebenfarbe: | beige | Weitenverstellung: | Bund | Taschenart: | Kniepolstertasche (beidseitig) | Norm: | ohne | Hauptfarbton: | brown | Hauptfarbe: | braun | Pflegeanleitung: | bis 60° waschen, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen erlaubt | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 245 g/m² | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose | Farbe: | braun/beige | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,21* | € 27,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,21* | € 58,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,17* | € 58,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,96* | € 59,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,85* | € 61,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|