Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Größe 52
FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Größe 52
Artikel-Nr.:
     4012-735021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784766623
EAN/GTIN:
     4317784766623
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty four«

Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
blau-rot
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784766623
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
141
€ 6,90*
ab € 18,31*
€ 25,30*
€ 4,90*
ab € 20,59*
€ 28,81*
2 Tage
141
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 30,79*
10 Tage
141
Frei Haus
ab € 53,72*
€ 68,91*
5 Tage
120
€ 4,79*
ab € 56,11*
€ 71,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.