Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Größe 46
FORTIS H-Latzhose 24, blau/rot,Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-735024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784766654
EAN/GTIN:
     4317784766654
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty four«

Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
blau-rot
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784766654
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.46, Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,95*
€ 68,68*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 68,90*
Lager 4012
40
€ 5,90*
ab € 56,95*
€ 73,22*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 76,99*
€ 4,80*
ab € 59,97*
€ 77,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.