Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS 1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768184
EAN/GTIN:
     4317784768184
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 335
Kegelsenker-Bit-Satz, blank

• HSS • Profilgeschliffen • Form C 90°, nach DIN 335 mit Bitaufnahme, nach DIN 3126 • Ermöglicht sicheren Einsatz, ohne Durchrutschen im Bohrfutter • Zum Senken, Entgraten und Anfasen in verschiedenen Stählen Lieferung: In Metallkassette.

Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Nenn-Ø:
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784768184
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 26,21*
€ 34,14*
9 Tage
14
€ 4,95*
ab € 26,05*
€ 34,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,35*
€ 34,31*
€ 4,90*
ab € 25,34*
€ 35,02*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 27,45*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.