Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Kegels.-bit Stz.D3126 HSS1/4Zoll 6,3-20,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784768184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768184
EAN/GTIN:
     4317784768184
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 335
Kegelsenker-Bit-Satz, blank

• HSS • Profilgeschliffen • Form C 90°, nach DIN 335 mit Bitaufnahme, nach DIN 3126 • Ermöglicht sicheren Einsatz, ohne Durchrutschen im Bohrfutter • Zum Senken, Entgraten und Anfasen in verschiedenen Stählen Lieferung: In Metallkassette.

Weitere Informationen:
Inhalt:
Nenn-Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
udf_EDE_Katalog:
29016311
Nenn-Ø:
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
Anzahl:
6-teilig
Herstellerartikelnummer:
4317784768184
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker DIN 335, DIN 335 Satz, Kegelsenker-Bit-Satz, Kegelsenker-Satz ohne Norm, Kegelsenker-Bit, Kegelsenkerbit, Senkerbits, bit-satz, Senkwerkzeug, Senkerersatz, Senker, Kegelsenker, HSS-Kegelsenker, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 26,21*
€ 34,14*
9 Tage
14
€ 4,95*
ab € 26,05*
€ 34,15*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,35*
€ 34,31*
€ 4,90*
ab € 25,34*
€ 35,02*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 27,45*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.