Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser HW m. Bohrschn.12x25x70 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutfräser HW m. Bohrschn.12x25x70 S8 FORTIS
Nutfräser HW m. Bohrschn.12x25x70 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768290
EAN/GTIN:
     4317784768290
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
fortis nutfräser
HW-Nutfräser, lang, mit Bohrschneide

• 2 HW-bestückte Schneiden
• HW-bestückte Bohrschneide zum Eintauchen in das Werkstück
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen und Nuten
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Nutzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784768290
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784768290, Hand-Oberfräser, Schaftoberfräser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
61
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 28,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,41*
€ 28,95*
8 Tage
61
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 29,10*
€ 4,90*
ab € 21,04*
€ 29,67*
3 Tage
61
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.