Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Nutfräser HW Bohrschneide, 12 x 25 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Nutfräser HW Bohrschneide, 12 x 25 x 70
Fortis Nutfräser HW Bohrschneide, 12 x 25 x 70
Fortis Nutfräser HW Bohrschneide, 12 x 25 x 70
Fortis Nutfräser HW Bohrschneide, 12 x 25 x 70
Artikel-Nr.:
     5417B-p874707
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768290
EAN/GTIN:
     4317784768290
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
fortis nutfräser
HW-Nutfräser, lang, mit Bohrschneide • Zum Fräsen und Nuten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe • 2 HW-bestückte Schneiden • HW-bestückte Bohrschneide zum Eintauchen in das Werkstück • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
8 mm
Ø:
12 mm
Anzahl Schneiden:
2
Prüfzeichen:
Nein
Nutzlänge:
25 mm
Material:
HW-bestückt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anlaufkugellager:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Fortis
Arbeitslänge:
25 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrschneide, Schaftoberfräser, Steinbearbeitung, Nutfräser,, HW-Nutfräser,, lang
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 28,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,41*
€ 28,95*
8 Tage
61
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 29,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,04*
€ 29,67*
3 Tage
61
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.