Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 110mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 110mm FORTIS
Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 110mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769334
EAN/GTIN:
     4317784769334
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter
Werkzeughalter, mit Knarre

• Verchromt, Ganzstahlausführung
• 2-Backen-Spannfutter mit Vierkantaufnahme
• Knarre umschaltbar für Rechtsgang, Linksgang oder fest

Weitere Informationen:
Spannweite 4-kant:
4,6–8 mm
Spannweite für Gewindeschäfte nach DIN:
M5–12
Spannweite für Gewindeschäfte nach ISO:
M6–12
Gesamtlänge:
110 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769334
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784769334, Halter, Werkzeughalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,87*
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 13,17*
4 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 13,18*
9 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,31*
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.